Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 20mm; rot; 4÷13mcd; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 20mm; rot; 4÷13mcd; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2
LED; 20mm; rot; 4÷13mcd; 120°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-DLC2-6ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DLC2-6ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 20mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 4...13mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.