Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 800mA; 650mΩ; ±20%; Isat: 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 800mA; 650mΩ; ±20%; Isat: 800mA
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 800mA; 650mΩ; ±20%; Isat: 800mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6045-101
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6045-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,65Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x5,9x4,5mm
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0901*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.