Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 125mW
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 125mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP05-1C90-51L
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP05-1C90-51L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x5,1x6,4mm
Spulenwiderstand: 200Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Spulenspannung max.: 7,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 125mW
Schaltspannung: max. 100V DC;max. 100V AC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 7,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.