Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messclip; DIP; PIN:8; R. Kontakt-:2,54mm; Reihen- Abst:7,62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messclip; DIP; PIN:8; R. Kontakt-:2,54mm; Reihen- Abst:7,62mm
Messclip; DIP; PIN:8; R. Kontakt-:2,54mm; Reihen- Abst:7,62mm
Artikel-Nr.:
     2805-DILM08
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80610336358
EAN/GTIN:
     k.A.
Mess Zubehörs-Typ: Messclip
Verwendung: DIP
Anzahl Pole: 8
Kontaktraster: 2.54mm
Reihenabstand: 7.62mm
Hersteller: 3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,162*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01026*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0738*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,297*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,214*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0734*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG