Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DIL-20C
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-020-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Hersteller: MPE GARRY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Impedanz: 10Ω
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP20
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte;Entstörkondensator 0,1 µF
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.