Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP14; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DIL-14C
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-014-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
Hersteller: MPE GARRY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Impedanz: 10Ω
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP14
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte;Entstörkondensator 0,1 µF
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel 14 pin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,63*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,64*
1 Tag
207
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,19*
€ 32,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 29 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 87 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 290 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.