Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; TO247-2; 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; TO247-2; 180W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30A; Tube; Ifsm: 200A; TO247-2; 180W
Artikel-Nr.:
     2805-DHG30I600HA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG30I600HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 200A
Verlustleistung: 180W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 12,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 16,00*
1 Tag
15
5
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 16,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.