Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 80A; TO220AC; 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 80A; TO220AC; 70W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 80A; TO220AC; 70W
Artikel-Nr.:
     2805-DHG10I600PA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG10I600PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,18V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 80A
Verlustleistung: 70W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.