Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 1A; 25ns; 1W; Verpackung: Rolle, Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 1A; 25ns; 1W; Verpackung: Rolle, Band
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 1A; 25ns; 1W; Verpackung: Rolle, Band
Artikel-Nr.:
     2805-DFLU1200-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLU1200-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
SMD-Diode
Dioden-Typ: Schaltdiode
Montage: SMD
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung bei lf: 0.98V
Vorwärtsstrom: 1A
Bereitschaftszeit: 25ns
Leistung: 1W
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: superschnelle Diode
Fassungsvermögen: 27pF
Verpackungs-Art: Rolle; Band
Gehäuse: PowerDI®123
Strom im max. Impuls: 30A
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, zetex diode, smd-diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,1058*
€ 0,2454*
1
€ 4,50*
ab € 0,1841*
€ 0,336*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,7362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.