Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 22AWG; DF11; Crimpverbindung; 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DF11-22SCF
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-22SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: DF11
Kontaktraster: 2mm
Leitungsgröße: 22AWG
Steckverbinder-Anwendung: HRP-450;HRP-600;RSP-500;MSP-200;RSP-1500;RSP-2000;SPV-1500;HRP-300;HRPG-300;HRPG-450;MSP-300;MSP-450;RSP-2400;RSP-3000;HRPG-600;MSP-600;RST-10000;RST-5000;RSP-1000;RSP-750
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0249*
€ 0,0427*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 192,00*
€ 240,60*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 361,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,60*
€ 286,314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 197,30*
€ 234,787
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 194,30*
€ 231,217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,00*
€ 228,48
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirose
DF11-22SCA
ab € 0,0681*
Ähnlich
Hirose
DF11-22SC
ab € 0,0407*
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
SZE-002T-P0.3
ab € 0,0138*
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
MINI-SZE_002T-P0.3
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.