Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 14
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 14
Artikel-Nr.:
     2805-DF11-14DS-2C
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-14DS-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: DF11
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Steckverbinder-Anwendung: RSP-750
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, hirose stiftleisten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1693*
100
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,2104*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SCA
ab € 0,071*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 2,57*
Zubehör
Hirose
DF11-22SCA
ab € 0,31*
Zubehör
Hirose
DF11-14DP-2DSA(08)
ab € 0,163*
Zubehör
Hirose
DF11-14DEP-2C
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.