Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 12
Stecker; Leitung-Leitung/Platte; weiblich; DF11; 2mm; PIN: 12
Artikel-Nr.:
     2805-DF11-12DS-2C
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-12DS-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung/Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: DF11
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Steckverbinder-Anwendung: RSP-2000;RSP-1000
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1807*
100
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,212*
1 Tag
22961
100
€ 14,99*
ab € 0,0858*
€ 0,2197*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-22SCA
ab € 0,31*
Zubehör
Hirose
DF11-12DP-2DSA(01)
ab € 0,57*
Zubehör
Hirose
DF11-12DP-2DSA(08)
ab € 0,62*
Zubehör
Hirose
DF11-12DP-2DSA(24)
ab € 0,29*
Zubehör
Hirose
DF11-12DEP-2C
ab € 26,27*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,61*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,708*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.