Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L
Brückengleichrichter: einphasig; 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A; SDIP 4L
Artikel-Nr.:
     2805-DF01S
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF01S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: SDIP 4L
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 0,212*
€ 0,35*
1500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.