Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; 146x62,5x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; 146x62,5x14mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; 146x62,5x14mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM20487SBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20487 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 9,23mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,85mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 42,5x123mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 146x62,5x14mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 49,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 36,90*
€ 54,02*
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 61,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.