Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; 58,2x41,7x5,7mm; 2"; LED; PIN: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; 58,2x41,7x5,7mm; 2"; LED; PIN: 28
Display: LCD; grafisch; 128x64; 58,2x41,7x5,7mm; 2"; LED; PIN: 28
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064OADX-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064O ADX-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 2,85...3,15V DC
Interface: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 28
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x28
Kontaktraster: 1,27mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displayabmessung (H x B): 50x25mm
Bildschirmdiagonale: 2"
Abmessungen: 58,2x41,7x5,7mm
Helligkeit: 420cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.