Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 2,2nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 2,2nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 8mm
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 2,2nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE2E3KY222MA3BM02F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3KY222MA3BM02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 8mm
Stärke: 5mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.