Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 1nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 1nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 7mm
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 1nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE2E3KY102MN3AM02F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3KY102MN3AM02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 7mm
Stärke: 5mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.