Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 10mm; Ø: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; X1,Y1; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 10mm; Ø: 12mm
Kondensator: Keramik; X1,Y1; 4,7nF; 250VAC; ±20%; THT; 10mm; Ø: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE1E3KX472MN4AN01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3KX472MN4AN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12x7mm
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 12mm
Stärke: 7mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: DE1
Kondensator-Art: X1;Y1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,43*
1 Tag
620
25
€ 5,95*
ab € 0,3959*
€ 0,762*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.