Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 3,5
Artikel-Nr.:
     2805-DE113-TS-20/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 113-TS-20/7,5/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 12,7mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 44,5x16,5mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 3,5
Abmessungen: 50,8x30,5x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-501-A;DELP-501-B;DELP-501-R;DELP-501-RGB;DELP-501-W;DELP-501-Y
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.