Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 12A; 0,73W; Bidirektional; SO8; Ch: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 12A; 0,73W; Bidirektional; SO8; Ch: 6
Diode: TVS Array; 12A; 0,73W; Bidirektional; SO8; Ch: 6
Artikel-Nr.:
     2805-DA112S1RL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DA112S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Leck strom: 2µA
Anzahl Kanäle: 6
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,73W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.