Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-D6MG-IRC
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     D6MG-IRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90,2mm
Größe X: 106,25mm
Größe Z: 57,5mm
Plattenfarbe: rot
Anzahl der Module: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.