Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 260mm; L.Schnitt: 30mm; Thk: 0,8÷1,2mm; rechts; Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY D116-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-260 Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-D116-260
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Hersteller: BESSEY
Länge: 260mm
Stärke: 0,8...1,2mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: rechts
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 30mm
Herstellerserie: Erdi
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 24,13*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 24,54*
1
€ 4,00*
ab € 21,72*
€ 28,34*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,63*
€ 29,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 27,73*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 82,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 168,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.