Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 165mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 165mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.
Abstand; MDF; 165mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-D.MDF.VOLVO02
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     DMVOLV02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Stärke: 34mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Volvo S40 Türen vorne;Volvo V70 Türen vorne;Volvo XC70 Türen vorne;Volvo S80 Türen vorne;Volvo V50 Türen vorne
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo S40 2007->2012;Volvo S80 2006->2016;Volvo V50 2007->2012;Volvo V70 2007->2016;Volvo XC70 2007->2016
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Car-Audio-Eigenschaften: imprägniert
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.