Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 165mm; Seat; imprägniert; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 165mm; Seat; imprägniert; 2Stk.
Abstand; MDF; 165mm; Seat; imprägniert; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-D.MDF.SEAT02
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     DMSEAT02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Stärke: 26mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Seat Cordoba Türen vorne;Seat Ibiza Türen vorne
Passend für - KFZ-Marke: Seat
Passend für - KFZ-Modell: Seat Cordoba II 2002->2009;Seat Ibiza III 2002->
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Car-Audio-Eigenschaften: imprägniert
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.