| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CX-442-Z Herst.-Nr.: CX-442-Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: PBT Äußere Abmessungen: 11,2x31x20mm Anzahl Pole: 4 Betriebsstrom max.: 0,1A Reaktions-Art: Spiegelung Bereich: 20...300mm Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: NPN Anschlüsse: Verbinder M8 Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität Sensoren-Typ: fotoelektrisch Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |