Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT
Artikel-Nr.:
     2805-CW-18-10K-P6
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     PC-199-18-10K-P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Widerstand: 10kΩ
Leistung: 1W
Toleranz: ±20%
Achsendurchmesser: 4mm
Charakteristik: linear
Montage: THT
Achsoberfläche: gerändelt
Gehäuseabmessungen: Ø19 x 13.5mm
Achslänge: 9mm
Elektrischer Drehwinkel: 230°
Elektrische Lebensdauer: 100000Zyklen
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Pfadmaterial: Cermet
Gewindelänge: 7.5mm
Länge der Achse L: 16.5mm
Hersteller: TELPOD
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.