Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 450mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Kabelbinder; L: 450mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-CV-450M
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-450M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kss kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 0,45m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 130mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.