Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CV-300SW
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CVR300SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 0,3m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 85mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.