Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.2 Gen 2x2; USB C-Stecker,beiderseitig; 1,5m; 20Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
USB 3.2 Gen2x2 Type-C Kabel, C/M to C/M, 20 Gbps, 240W,4K,LED,Metal,schwarz,1.5 m, LogiLink® [CU0443]
Artikel-Nr.:
     2805-CU0443
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0443
EAN/GTIN:
     4052792080216
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Hersteller: LOGILINK
Leistung: 240W
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: mit LED-Diode
Ausführung: USB 3.2 Gen 2x2
Ummantelung: Textil
Standard: Power Delivery 3.1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
426
1
€ 9,90*
ab € 5,43*
€ 7,58*
1
€ 5,50*
ab € 5,68*
€ 8,74*
1
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,74*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,96*
Lager 2805
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0442
€ 6,92*
Sonstiges
2direct
CU0441
€ 6,29*
Sonstiges
2direct
CU0444
€ 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.