Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-CU0211 Herst.-Nr.: CU0211 EAN/GTIN: 4052792074314 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: LOGILINK Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 2m Betriebsstrom max.: 5A Verbindungskabel-Typ: USB - USB Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;USB C-Buchse Ausführung: USB 2.0;High Speed Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 3,13* | € 5,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 2,72* | € 5,01* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3,66* | € 5,81* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|