Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 2mm
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-CSR-2.0-R010
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CSR-2.0-R010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±5%
Ausgänge: radial
Durchmesser: 2mm
Betriebsstrom max.: 12A
Widerstands-Art: präzise;Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.