Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CSH; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CSH; PIN: 6; 6+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CSH; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CSHM06
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHM 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 44.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: CSH
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...14AWG
Elektrische Montage: Federklemme SQUICH®
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,46*
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,49*
8 Tage
52
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,29*
Ähnlich
Ilme
30350300
ab € 3,31*
Ähnlich
Ilme
CCEM 06
ab € 3,27*
Ähnlich
Ilme
CNEM 06 TX
ab € 3,33*
Ähnlich
Ilme
CSSM 06
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.