Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2512; 82mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2512; 82mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2512; 82mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CS2512N3-0R082-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CS121WF820MT2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 82mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.