Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 220mΩ; 1W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 220mΩ; 1W; ±1%
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 220mΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-CS2010-0R22-1%-HP
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CS10FTFTR220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.