Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 15mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 15mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; Messung; SMD; 2010; 15mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CS2010-0R015-1%-HP
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CS10FTJTR015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 15mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 600ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.