Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1,78kΩ; 1W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1,78kΩ; 1W; ±1%
Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1,78kΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW25121K78FHEGP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25121K78FHEGP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,78kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.