Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,5kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW25121K50FKTHBC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25121K50FKTHBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.