Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1MΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1MΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1MΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW12061M00FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061M00FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
1000
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00315*
€ 0,03274*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03274*
€ 0,03896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01447*
€ 0,01722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0047*
€ 0,00559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00453*
€ 0,00539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00399*
€ 0,00475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.