Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 2,49kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 2,49kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 2,49kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW08052K49FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08052K49FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2,49kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,937*
€ 2,30503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.