Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 240Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 240Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 240Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW0603240RFKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603240RFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 240Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00283*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03496*
€ 0,0416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01778*
€ 0,02116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.