Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW0603100RFKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100RFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.