Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW04024K70JNTDBC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04024K70JNTDBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.