Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschichtung; grau; Spray; Zink; 500ml; Zinc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschichtung; grau; Spray; Zink; 500ml; Zinc
Schutzbeschichtung; grau; Spray; Zink; 500ml; Zinc
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-ZINC/500
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30563-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray crc 500ml
zinkschutz - spray
Hersteller: CRC
Farbe: grau
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschichtung
Mittelanwendung: Korossionsschutz
Mittelbestimmung: Metalle;Maschinen
Eigenschaften des Mittels: ermöglicht Schrumpfschleifen von Elementen
Bestandteile des Mittels: Zink
Form: Spray
Bezeichnung: Zinc
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.;H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H373: Kann die Organe schädigen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08;GHS09
Weitere Suchbegriffe: zinkspray crc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.