Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiermittel; weiss; Spray; Dose; Silicone; 500ml; -40÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmiermittel; weiss; Spray; Dose; Silicone; 500ml; -40÷200°C
Schmiermittel; weiss; Spray; Dose; Silicone; 500ml; -40÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRC-SI/500
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32635-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
multifunktionsspray crc
Hersteller: CRC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...200°C
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schmiermittel
Mittelanwendung: Konservierung;Schmieren
Mittelbestimmung: Lager;Seil;Ketten;Schlösser
Eigenschaften des Mittels: Ventil ermöglicht Arbeiten in umgedrehter Position;bilden eine nicht aushärtende Schicht
Form: Spray
Bezeichnung: Silicone
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.