Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CQ0402-4K7-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CQ02WGF4701TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CQ
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00243*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02943*
€ 0,03502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00307*
€ 0,00365
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00243*
€ 0,00289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.