Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷60VDC; 0÷20A; CPX; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷60VDC; 0÷20A; CPX; Stecker: EU
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷60VDC; 0÷20A; CPX; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-CPX400S
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX400S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 0...60V DC
Ausgangsstrom: 0...20A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 107x130x350mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;grobe und feine Spannungseinstellung;LOCK Funktion (Sperre der Einstellungen)
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 10mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: <0,02%
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: CPX
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤7mVrms
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 707,33*
€ 820,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 745,38*
€ 856,26*
Frei Haus
ab € 723,83*
€ 859,56*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 783,27*
€ 901,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,26*
€ 1.018,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,85*
€ 992,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,94*
€ 950,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,13*
€ 921,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,38*
€ 887,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,15*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,4032*
Zubehör
Aim-TTi
CPX400SA
ab € 838,95*
Zubehör
Aim-TTi
CPX400SP
ab € 912,38*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 172,46*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 16,03*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,16*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,15*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,05*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,79*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,33*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.