Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,6A; 1,1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,6A; 1,1W; SOT89
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,6A; 1,1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-CPC3701CTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC3701CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet 60v
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,6A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±15V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.