Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; vergoldet; 1,25÷3mm2; TYPE XII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakt; männlich; vergoldet; 1,25÷3mm2; TYPE XII
Kontakt; männlich; vergoldet; 1,25÷3mm2; TYPE XII
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-66261-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: TYPE XII
Leitungsquerschnitt: 1,25...3mm2
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 4;CPC Series 3
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
9
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 13,09*
1
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,35*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,36*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,36*
100
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 117,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,11*
Zubehör
TE Connectivity
91124-1
ab € 72,67*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.