Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 11÷26°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CP12939
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP12939_LARISA-RS-CLIP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Clips
Äußere Abmessungen: 10x10mm
Höhe: 7,5mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON C;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z;LUXEON Z ES;NCSxx19A;NVSxx19A;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;XD16;XP-E;XQ-E HD;XQ-E HI
Leuchtwinkel: 11...26°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LARISA
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-TRGR-SC211-WIR200.
ab € 13,91*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 6,30*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 122,61*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,06*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.