Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:209mm; Z:40mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:209mm; Z:40mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X:110mm; Y:209mm; Z:40mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-CP-21-53
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-21-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe X: 110mm
Größe Y: 209mm
Größe Z: 40mm
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau (matt)
Setinhalt: zusammenklappbare Stütze; Stützen zur Befestigung gedruckter Leiterplatten; Öffnung für Verschlussschraube in Form von Messinghülsen mit Gewinde; Policarbonatscheibe; Montageschrauben; Feld für Folientastatur; Dichtung
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Hersteller: COMBIPLAST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG